曜日別特売
PS-300 ポールステー 東京富士商会 82329488

PS-300 ポールステー 東京富士商会 82329488
PS-300 ポールステー 東京富士商会 82329488

ポールステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
バンド幅 20mm
寸法C(mm)
37
注文コード
82329488
品番
PS-300
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
適合
バンド幅 20mm
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
299
寸法C(mm)
37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする