曜日別特売
ABT-308 自在バンド 東京富士商会 82330057

ABT-308 自在バンド 東京富士商会 82330057
ABT-308 自在バンド 東京富士商会 82330057

自在バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82330057
品番
ABT-308
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。
仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。

寸法t(mm)
1.6
寸法b(mm)
30
寸法L
800
寸法d1
M10
適合径範囲
250以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする