曜日別特売
TVG-6 Autoバイスプライヤー trad 82331877

TVG-6 Autoバイスプライヤー trad 82331877
TVG-6 Autoバイスプライヤー trad 82331877
TVG-6 Autoバイスプライヤー trad 82331877
TVG-6 Autoバイスプライヤー trad 82331877

Autoバイスプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)175
つかみ幅(mm)最大25
内容量1個注文コード82331877品番TVG-6
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

自動調整機能付きのバイスプライヤー。
バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。
グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。
保持力もネジで簡単調整!
歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。

材質
頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
全長(mm)
175
質量(g)
約272
つかみ幅(mm)
最大25
関連資料:(0.45MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする