284939 ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001 YELLOTOOLS 82332279

 

284939 ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001 YELLOTOOLS 82332279
284939 ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001 YELLOTOOLS 82332279

ピンセット ラップツウィーザー オートロック YT20WTA001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82332279
品番
284939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

カーラッピング向けのピンセット、ラップツウィーザーディスクにオートロック機能がついています。深い刻みの入った丸い面でフィルムを掴み、手元のロックをかけると掴んだままの状態でロックでき、手を離すことが出来ます。全長16.5cmです。

用途
挟んで固定するピンセットに。
質量(g)
47
全長(cm)
16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする