OFT-3948NABK aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN 82334126

単品画像

OFT-3948NABK aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN 82334126
OFT-3948NABK aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN 82334126
OFT-3948NABK aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN 82334126
OFT-3948NABK aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN 82334126
OFT-3948NABK aven ミーティングテーブル(コンセント付き) AVEN 82334126

aven ミーティングテーブル(コンセント付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
奥行(mm)700
高さ(mm)700(アジャスター含む)
内容量1台注文コード82334126品番OFT-3948NABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

天板にはコンセントを4口搭載しており、ノートパソコンやスマートフォンなどの充電・給電がスムーズに行えます。

色
天板:ナチュラル
脚:ブラック
用途
会議や打ち合わせ、ワークスペースなど、さまざまなシーンで快適にご使用いただけます。
高さ(mm)
700(アジャスター含む)
タイプ
ミーティングテーブル
奥行(mm)
700
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)
幅(mm)
1500
耐荷重(g)
40000
注意
※コンセントに水をかけたり、濡れた手で操作しないでください。感電のおそれがあります。長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする