aven ミーティングテーブル(コンセント付き)
天板にはコンセントを4口搭載しており、ノートパソコンやスマートフォンなどの充電・給電がスムーズに行えます。
- 色
- 天板:ナチュラル
脚:ブラック
- 用途
- 会議や打ち合わせ、ワークスペースなど、さまざまなシーンで快適にご使用いただけます。
- 材質
- 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)
- 幅(mm)
- 1500
- 耐荷重(g)
- 40000
- 内容量
- 1台
注意
※コンセントに水をかけたり、濡れた手で操作しないでください。感電のおそれがあります。長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
固定脚会議テーブル の新着商品
カテゴリ


















