単品画像
AVEN
aven ミーティングテーブル(コンセント付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
450
700
450
高さ(mm)
720(アジャスター含む)
700(アジャスター含む)
1000(アジャスター含む)
720(アジャスター含む)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82334160
品番
OFT-3950NABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
天板にはコンセントを4口搭載しており、ノートパソコンやスマートフォンなどの充電・給電がスムーズに行えます。
色
天板:ナチュラル
脚:ブラック
用途
会議や打ち合わせ、ワークスペースなど、さまざまなシーンで快適にご使用いただけます。
高さ(mm)
720(アジャスター含む)
タイプ
ローカウンターテーブル
奥行(mm)
450
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)脚・幕板・桟:金属(スチール)
幅(mm)
1500
耐荷重(g)
40000
注意
※コンセントに水をかけたり、濡れた手で操作しないでください。感電のおそれがあります。長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません