仁張工作所
キーボックス(4列7段)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82334266
品番
NKB-0407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
4ケタの暗証番号でキーレスでの保管が可能です。
アンカー固定不要で、接着で容易にアンカー固定できるよう、固定金具を付与しています。
用途
店舗・営業所・サービス拠点などにおいて、便利なミニマムサイズのフリーロケーション保管庫。鍵やカード等の保管用として。
付属品
壁固定用金具一式、ダイヤル錠用マスターキー
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
547
高さ(mm)
550
奥行(mm)
100
色(本体)
ホワイト
鍵
ダイヤル錠
1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×57×60
関連資料:
(0.55MB)
注意
※屋内使用の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません