曜日別特売
4S2M-W 受け渡しロッカー 4S2M-W 仁張工作所 82334300

 

4S2M-W 受け渡しロッカー 4S2M-W 仁張工作所 82334300
4S2M-W 受け渡しロッカー 4S2M-W 仁張工作所 82334300
4S2M-W 受け渡しロッカー 4S2M-W 仁張工作所 82334300
4S2M-W 受け渡しロッカー 4S2M-W 仁張工作所 82334300
4S2M-W 受け渡しロッカー 4S2M-W 仁張工作所 82334300

受け渡しロッカー 4S2M-W

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃36日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82334300
品番
4S2M-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

デジタルテンキー錠仕様で、サイズ別に荷物を収納できるロッカーです。

用途
「物の受け渡し」や「個人使用」、「一時預かり」などの用途に。様々な物の収納用として。
付属品
壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
色(本体)
ホワイト
鍵
4桁デジタル錠
関連資料:(0.11MB)
注意
※屋内使用の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする