古川紙工
箱入り美濃和紙おりがみ E
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82335910
品番
QO113
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
6柄各4枚 合計24枚入
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
72
奥行(mm)
10
縦(mm)
163
横(mm)
170
グリーン購入法
適合