曜日別特売
QS382 透明シールシート シナモロール おやつ サンリオ 古川紙工 82335955

透明シールシート シナモロール おやつ サンリオ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82335955
品番
QS382
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

1シート入

材質(本体)
PET
質量(g)
5
奥行(mm)
1
縦(mm)
195
横(mm)
83
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする