曜日別特売
QS132 わたしびよりデイリーシール 予定たくさん 古川紙工 82336077

わたしびよりデイリーシール 予定たくさん

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82336077
品番
QS132
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

1枚入

材質(本体)
PET
質量(g)
20
奥行(mm)
2
縦(mm)
180
横(mm)
90
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする