曜日別特売
PW-DB25MM-25 DB25コアケーブル D'Addario 82336689

PW-DB25MM-25 DB25コアケーブル D'Addario 82336689
PW-DB25MM-25 DB25コアケーブル D'Addario 82336689

DB25コアケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82336689
品番
PW-DB25MM-25
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

8 チャンネルのフルシールド構造を採用した Modular Snake System 用 DB25 コアケーブル。
25ft(約7.6m)の Male-Male 仕様で、広いスタジオ環境やラック間の長距離配線に最適。
各種ブレイクアウト(TRS/XLR/無端子ブレイクアウト)と組み合わせることで、用途に応じた柔軟なスネーク構成を構築できる。
ハンダ付けやアダプターを必要とせず、プロオーディオ環境での効率的な配線を実現。
Modular Snake System コアケーブル
各種ブレイクアウトと組み合わせて使用可能
ハンダ不要で柔軟な配線構成を実現
スタジオ/レコーディング環境に最適

長さ(m)
7.6
構造
フルシールド構造
チャンネル数
8
注意
※パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする