Y2K
スタッキングミーティングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2脚)
1箱(2脚)
1箱(4脚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
82338186
品番
TFC2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
会議室・セミナールーム・研修室・待合スペース
仕様
【収納】スタッキング可能
色
ブラック
タイプ
スタッキングチェア
取扱説明書:
(3.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません