ET-1890-KDBBK ETミーティングテーブル 1800×900 ライトブラウン/ブラック Y2K 82338195

 

ET-1890-KDBBK ETミーティングテーブル 1800×900 ライトブラウン/ブラック Y2K 82338195
ET-1890-KDBBK ETミーティングテーブル 1800×900 ライトブラウン/ブラック Y2K 82338195
ET-1890-KDBBK ETミーティングテーブル 1800×900 ライトブラウン/ブラック Y2K 82338195
ET-1890-KDBBK ETミーティングテーブル 1800×900 ライトブラウン/ブラック Y2K 82338195

ETミーティングテーブル 1800×900 ライトブラウン/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82338195
品番
ET-1890-KDBBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
寸法(mm)
1800×900×720
材質(天板)
木目調メラミン化粧板
均等耐荷重(kg)
50
材質(脚部)
スチール(ブラック粉体塗装)
収容人数
6~8人
取扱説明書:(4.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,900/税込¥5,390
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする