Y2K
スタッキングミーティングチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4脚)
1箱(2脚)
1箱(4脚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4脚)
注文コード
82338211
品番
TFC4-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
用途
会議室・セミナールーム・研修室・待合スペース
幅(mm)
556
色
ブラック
高さ(mm)
840
タイプ
スタッキングチェア
奥行(mm)
555
キャスター
あり
肘掛
なし
座高(mm)
450
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
取扱説明書:
(3.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません