オグラ
鉄筋カッター用替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合機種
HCC-F1640、HCC-F1618
HCC-F1640、HCC-F1618
HCC-F1640、HCC-F1618
HCC-19MX
HBC-316
HBC-613
HBC-16、HBC-816
HBC-32、HBC-232
HBC-22
HBC-519、HCC-19DF、HCC-19BL
HCC-13DF、HCC-13BL
HCC-16DF、HCC-16BL
HBC-225
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
82338308
品番
9003470
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オグラ鉄筋カッター用替刃です。
摩耗・消耗時の交換用に
適合機種
HCC-F1640、HCC-F1618
取付ボルトの呼び
ロッド側替刃:M5,あご側替刃:M5
取付ボルト
【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ロッド側刃物:22×17×8,アゴ側刃物:22×17×9
付属品
替刃取付ボルト
注意
※適合機種を必ずご確認下さい。