曜日別特売
9002460 鉄筋カッター用替刃 オグラ 82338335

9002460 鉄筋カッター用替刃 オグラ 82338335
9002460 鉄筋カッター用替刃 オグラ 82338335
9002460 鉄筋カッター用替刃 オグラ 82338335
9002460 鉄筋カッター用替刃 オグラ 82338335

鉄筋カッター用替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合機種HBC-32、HBC-232
HBC-32、HBC-232
HCC-19MX
HBC-316
HCC-F1640、HCC-F1618
HBC-613
HBC-16、HBC-816
HBC-22
HBC-519、HCC-19DF、HCC-19BL
HCC-13DF、HCC-13BL
HCC-16DF、HCC-16BL
HBC-225
内容量1組注文コード82338335品番9002460
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

オグラ鉄筋カッター用替刃です。
摩耗・消耗時の交換用に

適合機種
HBC-32、HBC-232
取付ボルトの呼び
あご側替刃:M8,ロッド側替刃:M8
取付ボルト
【アゴ側替刃】M8、【ロッド側替刃】M8
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ロッド側刃物:44×36×16,アゴ側刃物:44×36×16
付属品
替刃取付ボルト
注意
※適合機種を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする