オグラ
鉄筋カッター用替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合機種
HBC-22
HBC-22
HBC-22
HCC-19MX
HBC-316
HCC-F1640、HCC-F1618
HBC-613
HBC-16、HBC-816
HBC-32、HBC-232
HBC-519、HCC-19DF、HCC-19BL
HCC-13DF、HCC-13BL
HCC-16DF、HCC-16BL
HBC-225
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
82338360
品番
9001870
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
オグラ鉄筋カッター用替刃です。
摩耗・消耗時の交換用に
適合機種
HBC-22
取付ボルトの呼び
あご側替刃:M5,ロッド側替刃:M5
取付ボルト
【アゴ側替刃】M5、【ロッド側替刃】M5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
アゴ側刃物:30×24×11,ロッド側刃物:30×24×11
付属品
替刃取付ボルト
注意
※適合機種を必ずご確認下さい。