曜日別特売
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409

27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409
27C2A PRO 27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証) TCL 82343409

27インチ プレミアムQD-Mini LEDモニター(3840 x 2160/160Hz/HFSパネル/2000nit/ノングレア/HDR1400/PIP・PBP/KVM/HDMIx2・DP・Type-C90W/スピーカー/3年保証)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82343409
品番
27C2A PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

27インチ 4K UHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと2304分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、2000nitsピーク輝度とDisplayHDR 1400全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、98.5%DCI-P3/99%sGB/99%Adobe RGBの広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。UHD 160HzとFHD 320Hzをワンタップ切替可能なデュアルモードに、HFS Shoot高速パネルとTmoc高精細モーション補正技術を搭載して1ms(GTG)の高反応速度実現、残像やブレを極限まで抑えます。AMD Freesync Premium&G-Sync Compatible対応。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。さらにスピーカー内蔵(5Wx2)。HDMI2.1x2、DP 1.4、90W給電対応Type-C、USB 3.0ハブとKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力・データ転送をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニター

サイズ(inch)
27
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
端子
HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver2.1)×1、Type-C(USB-C・DP1.4/USB2.0)×1、USB-A(USB3.0対応)×2、USB-B(USB3.0対応)、Φ3.5mmステレオミニジャック×1
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
HFS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする