32A PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82356070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※実物は外面の色はアイボリーです。

32A PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82356070
32A PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82356070

PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品32A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード82356070品番32A
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
寸法d(mm)
42.7
呼び径(B)
1-1/4
寸法L1(mm)
81.5
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
46.3
形状
プラグ
寸法L2(mm)
33
使用流体
都市ガス、LPガス
寸法R(mm)
43469
呼び径(A)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする