日本継手(旧:JFE継手)
PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品
PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。
用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
形状
プラグ
使用流体
都市ガス、LPガス
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
3
寸法d(mm)
選択してください
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
89.1
寸法L1(mm)
選択してください
66.5
69.5
77.5
81.5
83.5
86.5
107.5
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82356176
15A
21.7
1/2
66.5
23
25.7
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82357470
20A
27.2
3/4
69.5
29
31.2
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82357235
25A
34
1
77.5
34
37.8
¥
1,030
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82356070
32A
42.7
1-1/4
81.5
40
46.3
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82355817
40A
48.6
1-1/2
83.5
44
52.3
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82356000
50A
60.5
2
86.5
56
64.7
¥
2,790
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82357689
80A
89.1
3
107.5
85
93
¥
5,990
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材