25A PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82357235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※実物は外面の色はアイボリーです。

25A PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82357235
25A PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品 日本継手(旧:JFE継手) 82357235

PLSアイボリー継手 プラグ 硬質塩ビ樹脂被覆品25A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード82357235品番25A
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

PLS継手と同様の性能を持ち、アイボリー色の防食鋼管に適合します。外面ポリエチレン樹脂被覆品(I-PLS)と硬質塩ビ樹脂被覆品(I-PLV)の2種類があります。

用途
都市ガス、LPガスなどの埋設・架空配管に使用
寸法d(mm)
34
呼び径(B)
1
寸法L1(mm)
77.5
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
37.8
形状
プラグ
寸法L2(mm)
31
使用流体
都市ガス、LPガス
寸法R(mm)
R1
呼び径(A)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする