曜日別特売

バンド付バイトブロック 1袋 AS1018シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1袋(50袋×1個)
注文コード
82357935
品番
AS1018-50 1個×50袋入
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

取り出してすぐに使用できるEOG滅菌個包装です。
バンドもワンタッチ操作で着脱・取扱いが容易です。

仕様
EOG滅菌済(個包装)、鉛フリー、サンプルは、-01をご用意しております。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、バンド/ポリエステル
外寸(mm)
70×43mm
開口寸法(mm)
被検者側:32×24
アズワン品番
8-806-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000105
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする