曜日別特売
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189

JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189
JN-27VC180Q-HSP 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT 82361189

27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82361189
品番
JN-27VC180Q-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
付属品
マニュアル、保証書、VESAネジ、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル
幅(mm)
スタンド:243
質量(kg)
約5
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン出力:YES
サイズ(inch)
27
表面処理
非光沢
レンジ
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V/4A
使用湿度範囲
10%~86%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400-510(横)/620-640(縦)×614(横)/362(縦)×217
コントラスト比
5000:1
表示色
1677万色/sRGB1%/DCI-P3 75%
解像度
2560×1440
応答速度
Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子
HDMI×2、DP×2
視野角(左右:上下)
178°:178°
プラグ、プレイ規格
YES
モード
ブルーライト軽減モード:YES
インチ表示
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
HDR対応
HDR10:YES

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする