曜日別特売
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207

JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207
JN-IPS27F-D 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361207

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82361207
品番
JN-IPS27F-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

27インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニター。IPSパネルの採用により、上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えた鮮やかな映像表示が可能。デイジーチェーン機能に対応し、DisplayPort 1.2以上対応のPCとDisplayPortケーブル(ver1.2以上)を使用することで、複数のモニターを1本のケーブルで直列接続でき、ケーブル配線をすっきりさせながら効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。オフィスワークやデザイン、トレーディングなど幅広い用途に最適です。HDR対応により、明るい部分から暗い部分までリアルに表現し、HDR対応の映像配信サービスやブルーレイ、ゲームなどを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×1(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)、デイジーチェーン用DisplayPort 1.2×1を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを軽減し、滑らかで美しい映像表示を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の使用時も目への負担を軽減します。100×100mm VESAマウント対応でモニターアームへの取り付けが可能。2W×2スピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル
幅(mm)
スタンド:220
質量(kg)
約4
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン出力:YES
表面処理
非光沢
レンジ
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V3A
使用湿度範囲
10%~47%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
442×614×170
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB4%/DCI-P3 72%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms/OD:4ms(GtoG)
入力端子
HDMI×1、DP×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
プラグ、プレイ規格
YES
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減:YES
色(本体)
ブラック
インチ表示
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
HDR10:YES

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする