曜日別特売
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216

JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216
JN-IPS215F3 液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 82361216

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82361216
品番
JN-IPS215F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度230cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (100Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品
マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル
幅(mm)
スタンド:233
質量(kg)
約2.2
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
非光沢
レンジ
ACパワーレンジ:C 100-240V(50/60Hz) To DC12V/2A
使用湿度範囲
10%~39%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
368×493×170
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB%/DCI-P3 78%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1、VGA×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
プラグ、プレイ規格
YES
スピーカー
2W×2
モード
ブルーライト軽減モード:YES
色(本体)
ブラック
インチ表示
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
21.5型
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
230
HDR対応
NO

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする