曜日別特売
HA-40 四又管 東京富士商会 82364461

四又管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)23.4
内容量1個注文コード82364461品番HA-40
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
寸法A(mm)
23.4
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
6.8
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
27
公称断面積(mm2)
【6KV CV】-、【3KV CV】-、【600V CV】5.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする