HA-42 四又管 東京富士商会 82364655

四又管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)42
内容量1個注文コード82364655品番HA-42
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
寸法A(mm)
42
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
13
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
50
公称断面積(mm2)
【600V CV】22~38、【3KV CV】8~22、【6KV CV】-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする