東京富士商会
四又管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
53
23.4
30
42
53
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82364680
品番
HA-43
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
53
寸法F(mm)
59
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
17
材質
高圧絶縁黒色クロロプレンゴム
寸法C(mm)
60
公称断面積(mm
2
)
【600V CV】60~100、【6KV CV】8~38、【3KV CV】38~60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材