曜日別特売

dynabook B55/LA

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
この商品はメモリー容量・動作周波数など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
メモリー容量
8GB
動作周波数(GHz)
(Pコア)最大4.5、(Eコア)最大3.3
注文コード
82365161
品番
A6BW2AG856TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g

メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i3
動作周波数(GHz)
(Pコア)最大4.5、(Eコア)最大3.3
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
モニターサイズ
15.6

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする