Dynabook
dynabook B55/LA
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
モニターサイズ
15.6
内容量
1台
全6種類を絞り込む
メモリー容量
8GB
16GB
使用CPU
Core i3
Core i5
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
メモリー容量
使用CPU
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82365161
A6BW2AG856TA
8GB
Core i3
(Pコア)最大4.5、(Eコア)最大3.3
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82365215
A6BW5AL856MA
8GB
Core i5
(Pコア)最大4.6、(Eコア)最大3.4
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82365267
A6BW5ALC56TA
16GB
Core i5
(Pコア)最大4.6、(Eコア)最大3.4
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82366150
A6BW5AL856TA
8GB
Core i5
(Pコア)最大4.6、(Eコア)最大3.4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82366430
A6BW5ALC56MA
16GB
Core i5
(Pコア)最大4.6、(Eコア)最大3.4
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82366649
A6BW2AG85ETA
8GB
Core i3
(Pコア)最大4.5、(Eコア)最大3.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0