仕様●CPU詳細:GB10 Grace Blackwell Superchip●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●その他インターフェース:[背面]HDMI(外部出力)x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:DGX OS NVIDIA DGX OS 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:NVIDIA ●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:4096GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):128GB●メインメモリ(標準):128GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ: LPDDR5x ●ライセンスOS:DGX OS NVIDIA DGX OS 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●外部ディスプレイ出力:あり、7680x4320ドット、(接続時)、@60Hz、7680x4320ドット、(接続時)、@60Hz●本体サイズ(H×W×D):50.5x150x150 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80%●附属品:240W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(無線LAN)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(無線LAN)電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 240W本体質量(g)1200最大消費電力(W)240スピーカー(なし)チップセットGB10 Grace Blackwell SuperchipキーボードなしポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T対応無線LANなしUSBUSB4 Type-C x4 (背面x4)オフィスソフトなし