Dynabook
dynabook B55/LA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
メモリー容量・動作周波数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
メモリー容量
16GB
動作周波数(GHz)
(Pコア)最大4.6、(Eコア)最大3.4
注文コード
82366430
品番
A6BW5ALC56MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
メモリー容量
16GB
使用CPU
Core i5
動作周波数(GHz)
(Pコア)最大4.6、(Eコア)最大3.4
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
モニターサイズ
15.6
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0