曜日別特売

液晶ディスプレイ(サイネージ) 55型/Android有り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82366868
品番
55BDL4150Q/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
消費電力(W)
111
最大消費電力(W)
163
輝度
500cd/m2
入力端子
HDMI2.0x2、USB-C(3.1gen)x※給電可(15W)
スピーカー
あり 10W (RMS)x2
仕様
●Display HDR:なし●HDR方式:なし●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他節電関連:なし●アダプタ:内蔵●パネル方式:ADS●プラグ アンド プレイ:あり●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):1241.8 x 712.6 x 63.6mm ●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●電気用品安全法(本体):適合●高さ調整:なし
ピッチ
0.315x0.315
寸法
54.6型
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
電気用品安全法, VCCI, J-Moss, RoHS2
本体質量(g)
17.2K
表面処理
ノングレア
入力信号
デジタル
コントラスト比
1200:1
表示色
約10億7,000万色
解像度
3840×2160ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
走査周波数(水平)
31KHz~135KHz
走査周波数(垂直)
24Hz~75Hz
ケーブル
HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、R232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
待機時消費電力(W)
0.5以下,0.5以下
USB
あり

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする