曜日別特売
A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688

A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688
A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688
A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688
A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688
A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688
A01-0085 シャワーヘッド ASR 82368688

シャワーヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード82368688品番A01-0085
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

5種類の出水モード+便利な止水ボタン付き。
用途に合わせて簡単に切替でき、シャンプー中や体を洗う際に手元で止水可能なシャワーヘッドです。
無駄な水の使用を抑え、節水しながら快適なシャワーを実現します。
内蔵フィルターが水中の不純物を軽減し、より清潔でやさしいシャワー環境をサポート。
KGMT規格対応で、市販のほとんどのシャワーホースに対応。

用途
ご家庭でのシャワーを快適に。
材質
ABS(メッキ加工)
寸法(mm)
255×95×6
色
シルバー
規格
KGMT規格対応で、市販のほとんどのシャワーホースに対応
内容
シャワーヘッド本体 ×1 / 交換用フィルター ×2 / Oリング ×4 / ゴムパッキン ×4 / KGMTアダプター ×4
注意
※注意事項:本体には交換用フィルター(A01-0086)x2本付属(1本は本体装着済み)
※専用フィルター(A01-0086)以外のフィルターはご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする