※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマアサ
一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・ボルト
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
40A ・ 1.1/2
ボルト
W3/8x50L
注文コード
82368758
品番
MG-1.1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
40A ・ 1.1/2
寸法A(mm)
20
寸法t(mm)
12
ボルト
W3/8x50L
寸法C(mm)
62
寸法D1(mm)
36
寸法D2(mm)
40
寸法T(mm)
-
PT
1.1/2
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
寸法BR(mm)
37.5
寸法CR(mm)
25
寸法AR(mm)
51
関連資料:
カタログ(7.71MB)
簡易施工手順(0.11MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材