曜日別特売

一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント - ヤマアサ
用途
ポリエチレン管用継手
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
内容量
1個
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
全15種類を絞り込む
呼び径
寸法C(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法t(mm)
ボルト
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82368697NP-2"50A ・ 2"-14W1/2x90L36
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368706MG-1.1/430A ・ 1.1/42010W3/8x50L63
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368715NP-2.1/265A ・ 2.1/2-15W1/2x90L35
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368758MG-1.1/240A ・ 1.1/22012W3/8x50L62
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368801MG-2.1/265A ・ 2.1/22415W1/2x75L35
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368810MG-2"50A ・ 2"2614W1/2x75L36
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368837NG-1.1/430A ・ 1.1/4-10W3/8x50L55
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368898NG-2.1/265A ・ 2.1/2-15W1/2x75L35
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368907NP-3"80A ・ 3"-17W5/8x100L35
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368925NG-2"50A ・ 2"-14W1/2x75L36
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368959MG-3"80A ・ 3"3117W5/8x90L35
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368968NP-1.1/240A ・ 1.1/2-12W3/8x75L35
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368977NG-1.1/240A ・ 1.1/2-12W3/8x50L59
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
82369011NG-3"80A ・ 3"-17W5/8x90L35
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82369020NP-1.1/430A ・ 1.1/4-10W3/8x65L28.5
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする