曜日別特売
MG-2.1/2-7K 高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82368828

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-2.1/2-7K 高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82368828
MG-2.1/2-7K 高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82368828

高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
適合管
高圧用7K管
呼び径
65A ・ 2.1/2
ボルト
W1/2x75L
注文コード
82368828
品番
MG-2.1/2-7K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
65A ・ 2.1/2
寸法A(mm)
24
寸法t(mm)
15
ボルト
W1/2x75L
寸法C(mm)
35
寸法D1(mm)
62
寸法D2(mm)
66
寸法T(mm)
43
PT
2.1/2
適合管
高圧用7K管
寸法BR(mm)
61
寸法CR(mm)
39
寸法AR(mm)
78
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】59×84×5
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする