ヤマアサ
高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
用途
ポリエチレン管用継手
内容量
1個
関連資料:
カタログ(7.71MB)
簡易施工手順(0.11MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
全18種類を絞り込む
呼び径
50A ・ 2"
65A ・ 2.1/2
80A ・ 3"
寸法C(mm)
選択してください
35
36
37
40
46
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法t(mm)
ボルト
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82368731
NG-3"-10K
80A ・ 3"
-
17
W5/8x100L
46
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368740
MG-2.1/2-10K
65A ・ 2.1/2
24
15
W1/2x75L
37
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368749
NG-3"-7K
80A ・ 3"
-
17
W5/8x90L
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368767
NP-2.1/2-7K
65A ・ 2.1/2
-
15
W1/2x90L
35
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368776
NP-3"-7K
80A ・ 3"
-
17
W5/8x100L
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368785
NG-2"-7K
50A ・ 2"
-
14
W1/2x75L
36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368819
MG-2"-7K
50A ・ 2"
26
14
W1/2x75L
36
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368828
MG-2.1/2-7K
65A ・ 2.1/2
24
15
W1/2x75L
35
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368846
MG-3"-7K
80A ・ 3"
31
17
W5/8x90L
40
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368855
NP-3"-10K
80A ・ 3"
-
17
W5/8x100L
46
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368871
NG-2"-10K
50A ・ 2"
-
14
W1/2x90L
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368880
MG-2"-10K
50A ・ 2"
26
14
W1/2x75L
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368889
NP-2.1/2-10K
65A ・ 2.1/2
-
15
W1/2x90L
37
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368916
NG-2.1/2-10K
65A ・ 2.1/2
-
15
W1/2x90L
37
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368941
NP-2"-10K
50A ・ 2"
-
14
W1/2x90L
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368950
NG-2.1/2-7K
65A ・ 2.1/2
-
15
W1/2x75L
35
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368986
MG-3"-10K
80A ・ 3"
31
17
W5/8x90L
46
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82368995
NP-2"-7K
50A ・ 2"
-
14
W1/2x90L
36
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材