※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマアサ
高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管・呼び径・ボルト
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
高圧用10K管
呼び径
80A ・ 3"
ボルト
W5/8x100L
注文コード
82368855
品番
NP-3"-10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
80A ・ 3"
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
17
ボルト
W5/8x100L
寸法C(mm)
46
寸法D1(mm)
66
寸法D2(mm)
71
寸法T(mm)
-
PT
-
適合管
高圧用10K管
寸法BR(mm)
68
寸法CR(mm)
45
寸法AR(mm)
89
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】66×100×5
関連資料:
カタログ(7.71MB)
簡易施工手順(0.11MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材