曜日別特売
NG-1.1/2 一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82368977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NG-1.1/2 一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82368977
NG-1.1/2 一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82368977

一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
40A ・ 1.1/2
ボルト
W3/8x50L
注文コード
82368977
品番
NG-1.1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
40A ・ 1.1/2
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
12
ボルト
W3/8x50L
寸法C(mm)
59
寸法D1(mm)
36
寸法D2(mm)
40
寸法T(mm)
-
PT
1.1/2
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
寸法BR(mm)
37.5
寸法CR(mm)
25
寸法AR(mm)
51
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※簡易施工手順をご確認の上、正しい取付を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする