※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマアサ
Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
65Ax20A
65Ax20A
65Ax30A
50Ax25A
50Ax30A
50Ax20A
65Ax50A
65Ax13A
75Ax40A
75Ax20A
75Ax50A
50Ax40A
50Ax13A
75Ax13A
75Ax25A
65Ax40A
75Ax30A
65Ax25A
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82369309
品番
YS-65x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
65Ax20A
寸法H(mm)
20
寸法F(mm)
46
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
64
ボルト
W1/2x65L
寸法B(mm)
9
PT
3/4/2026
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質) JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質) JIS K 6761 / 高圧用7K管 / 高圧用10K管 / 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) JIS K 6762 / 2級管(リサイクル管)
寸法AR(mm)
38
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】40×62×5
関連資料:
カタログ(7.71MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材