Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
- 用途
- ポリエチレン管用継手
- 適合管
- 一般用ポリエチレン管 1種(軟質) JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質) JIS K 6761 / 高圧用7K管 / 高圧用10K管 / 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) JIS K 6762 / 2級管(リサイクル管)
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(7.71MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。全17種類を絞り込む
呼び径
寸法D(mm)
寸法H(mm)
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ