曜日別特売
YS-50x25 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-50x25 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369327
YS-50x25 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369327

Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径50Ax25A
内容量1個注文コード82369327品番YS-50x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
50Ax25A
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
75
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
51
ボルト
W1/2x55L
寸法B(mm)
9
PT
1"
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質) JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質) JIS K 6761 / 高圧用7K管 / 高圧用10K管 / 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) JIS K 6762 / 2級管(リサイクル管)
寸法AR(mm)
30
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】40×62×5
関連資料:カタログ(7.71MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする