曜日別特売
YS-75x20 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-75x20 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369406
YS-75x20 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369406

Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径75Ax20A
内容量1個注文コード82369406品番YS-75x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
75Ax20A
寸法H(mm)
10
寸法F(mm)
76
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
59
ボルト
W5/8x75L
寸法B(mm)
9
PT
3/4/2026
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質) JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質) JIS K 6761 / 高圧用7K管 / 高圧用10K管 / 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) JIS K 6762 / 2級管(リサイクル管)
寸法AR(mm)
45
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】40×62×5
関連資料:カタログ(7.71MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする