※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマアサ
水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボルト・寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボルト
W1/2x75L
寸法A(mm)
26
注文コード
82369510
品番
MG-50-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
50A ・ 2"
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
14
ボルト
W1/2x75L
寸法C(mm)
32.5
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
44
寸法T(mm)
51
PT
2"
適合管
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質)JIS K 6762
寸法BR(mm)
51
寸法CR(mm)
31
寸法AR(mm)
68
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】46×71×5
関連資料:
カタログ(7.71MB)
簡易施工手順(0.11MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※一般管用のテーパーコアと区別するため、水道用1種のテーパーコアには黄色の目印があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材