水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント
- 用途
- ポリエチレン管用継手
- 呼び径
- 50A ・ 2"
- 寸法t(mm)
- 14
- 寸法C(mm)
- 32.5
- 寸法D1(mm)
- 40
- 寸法D2(mm)
- 44
- 適合管
- 水道用ポリエチレン二層管1種(軟質)JIS K 6762
- 寸法BR(mm)
- 51
- 寸法CR(mm)
- 31
- 寸法AR(mm)
- 68
- 内径×外径×厚さ(mm)
- 【パッキン】46×71×5
- 内容量
- 1個
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。※一般管用のテーパーコアと区別するため、水道用1種のテーパーコアには黄色の目印があります。
商品豆知識
メカニカル継手 の新着商品
カテゴリ



























