曜日別特売
YS-65x40 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369519

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YS-65x40 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369519
YS-65x40 Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369519

Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径65Ax40A
内容量1個注文コード82369519品番YS-65x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
65Ax40A
寸法H(mm)
20
寸法F(mm)
46
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
64
ボルト
W1/2x65L
寸法B(mm)
9
PT
1.1/2
適合管
一般用ポリエチレン管 1種(軟質) JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質) JIS K 6761 / 高圧用7K管 / 高圧用10K管 / 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質) JIS K 6762 / 2級管(リサイクル管)
寸法AR(mm)
38
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】47×62×5
関連資料:カタログ(7.71MB)
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする