曜日別特売
NP-50-1 水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-50-1 水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369528
NP-50-1 水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ 82369528

水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ボルト
W1/2x90L
寸法A(mm)
-
注文コード
82369528
品番
NP-50-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
ポリエチレン管用継手
呼び径
50A ・ 2"
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
14
ボルト
W1/2x90L
寸法C(mm)
32.5
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
44
寸法T(mm)
-
PT
-
適合管
水道用ポリエチレン二層管1種(軟質)JIS K 6762
寸法BR(mm)
51
寸法CR(mm)
31
寸法AR(mm)
68
内径×外径×厚さ(mm)
【パッキン】46×71×5
注意
※製品の仕様・デザイン等は、改良のため予告なしに変更することがあります。
※一般管用のテーパーコアと区別するため、水道用1種のテーパーコアには黄色の目印があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする